NITTO Hand Light

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.07
ExhaustRear
Hose connectionHigh Coupler Ace 65PN-PLA
Operating Air Pressure (MPa)0.6
Overall Length (mm)179
Stroke Rate (rpm)9000
Stroke Rate (strokes/minute)9000
Stroke length (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is ideal for deburring aluminum die-cast products and machined parts.

Set Content & Accessories:
One flat file (NO.63680) and one hexagonal wrench (2mm)
Use
For deburring work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan