Panasonic Fullcolor Switch

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp139.900
Spesifikasi
ColorMilky White
Length (mm)120
Rating15A 300V
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a single-pole type recessed switch B.

Material:
Plate: ABS resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan