Panasonic Concent

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ColorMilky White
Length (mm)48
Number of Outlets1
Rating15A 125V
Thickness (mm)30
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an L-shaped electrical outlet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan