HIMARAYA CHEMICAL Comfortable Waist Dustpan

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorGray
Depth (mm)330
Height (mm)700
Width (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It a convenient drainage hole that allows you to dispose of water, sand, etc., while leaving only the trash behind.This dustpan can be used while standing, without having to bend down.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan