SK Carbide Tip Center Punch

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Body Diameter (mm)φ17
Diameter (mm)17
Hardness (mm)HRA87
Overall Length (mm)125
Tip Angle (°)85
Tip Hardness (HRA)87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a non-slip knurled grip.It comes with a carbide tip. It can drive in hardened steel up to approximately HV520 hardness.

Material:
Body: Carbon steel for machine structural use;
Tip: Carbide tip
Use
For marking before drilling holes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan