Hasegawa Aluminum 3 Section Telescopic Type Triple Ladder (Tangga Lipat / Tangga Teleskopik)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
Dimensions When Stored (LxWxT) (mm)1400x680x180
Handrail4
Leg Extension Pitch Height (mm)320
Leg extension pitch (mm)21
Load Capacity (kg)150
Step Spacing (mm)320
Stepper Tread Width (mm)60
Temporary Construction Industry AssociationCertified product
Top plate dimensions (mm)1550x500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 60mm wide steps allow for safe ascent and descent.Height can be adjusted up to 40cm.Comes with four hand-held sticks.

Material:
Aluminum alloy
Use
For interior and exterior construction work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan