RS PRO Worm Wheel Gears

Sebelum PPN:
Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Module = 0.8
Material = Bronze Pitch diameter = 32.05mm
Number of teeth = 40
Hub diameter = 20mm
Face width = 18mm

RS PRO 11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan