RS PRO Wedge Belt, Width 9.7mm, Length 950mm

Sebelum PPN:
Rp819.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Belt part = SPZ
External length = 963mm
Date length = 950mm
Inner diameter length = 912mm
Top width = 9.7mm
Height = 8mm
Belt Type = Loop Belt Belt Reference = SPZ 950
Length = 950mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan