OPTIBELT Timing belt Width 62mm Length 2200mm Number of teeth 275 Pitch 8mm Polyurethane

Sebelum PPN:
Rp51.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Length: 2200mm*Belt reference: 8M DC*Pitch: 8mm*Number of teeth: 275*Material: Polyurethane*Code number: 231-2082

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan