OPTIBELT Timing belt Width 21mm Length 1440mm Number of teeth 180 Pitch 8mm Polyurethane

Sebelum PPN:
Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Length: 1440mm*Width: 21mm*Pitch: 8mm*Number of teeth: 180*Material: Polyurethane*Code number: 231-2071

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan