OPTIBELT Timing belt Width 21mm Length 1000mm Number of teeth 125 Pitch 8mm Polyurethane

Sebelum PPN:
Rp9.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Length: 1000mm*Width: 21mm*Pitch: 8mm*Number of teeth: 125*Material: Polyurethane*Code number: 231-2057

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan