OPTIBELT Timing belt Width 12mm Length 720mm Number of teeth 90 Pitch 8mm Polyurethane

Sebelum PPN:
Rp5.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Length: 720mm*Width: 12mm*Pitch: 8mm*Number of teeth: 90*Material: Polyurethane*Code number: 231-2087

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan