OPTIBELT Timing belt Width 12mm Length 1792mm Number of teeth 224 Pitch 8mm Polyurethane

Sebelum PPN:
Rp8.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Length: 1792mm*Width: 12mm*Pitch: 8mm*Number of teeth: 224*Material: Polyurethane*Code number: 231-2078

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan