RS PRO Timing Belt Pulley, 60 Teeth, 5mm Pitch, 8mm Bore

Sebelum PPN:
Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5M-09 mm. 5 mm pitch x 9 mm wide belt. High-strength material for synchronous HTD belts. Easily re-punched to fit required shaft size. Pulley width: 14.5 mm.
Feature
Specification
Number of teeth = 60
Pitch = 5mm
Adjust to belt width = 9mm
Bore = 8mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan