RS PRO Timing Belt Pulley, 44 Teeth, 5mm Pitch, 8mm Bore

Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5M-15 mm. 5 mm pitch x 15 mm wide belt. High strength material. For synchronous HTD belts. Easily re-punched to fit required shaft size. Pulley width 20.5 mm.
Feature
Specification
Number of teeth = 44
Pitch = 5mm
Adjust to belt width = 15mm
Bore = 8mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan