RS PRO Timing Belt Pulley, 40 Teeth, 5mm Pitch, 8mm Bore

Sebelum PPN:
Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of teeth = 40
Pitch = 5mm
Adjust to belt width = 10mm
Bore = 8mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan