RS PRO Timing Belt Pulley, 40 Teeth, 2mm Pitch, 8mm Bore

Sebelum PPN:
Rp359.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Number of teeth = 40
Pitch = 2mm
Adjust to belt width = 6mm
Bore = 8mm
Material = Glass Fiber Reinforced PC

Plastic Pulleys. This is a range of plastic pulleys from RS designed for use with MXL miniature belts.
Polycarbonate - Glass Filled

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan