RS PRO Timing Belt Pulley, 32 Teeth, 5mm Pitch, 8mm Bore

Sebelum PPN:
Rp849.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Teeth = 32
Pitch = 5mm
Adjust to belt width = 10mm
Bore = 8mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan