RS PRO Timing Belt Pulley, 30 Teeth, 2mm Pitch, 8mm Bore

Sebelum PPN:
Rp409.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Number of teeth = 30
Pitch = 2mm
Adjust to belt width = 6mm
Bore = 8mm
Material = Glass fiber reinforced PC

RS PRO 11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan