RS PRO Timing Belt Pulley, 25 Tooth, 2.5mm Pitch, 4mm Bore

Sebelum PPN:
Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of teeth = 25
Pitch = 2.5mm
Adjust to belt width = 6mm
Bore = 4mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan