RS PRO Timing Belt Pulley, 24 Teeth, 3mm Pitch, 6mm Bore

Sebelum PPN:
Rp409.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing RS Pro Aluminium Belt Pulleys.
Fits 9mm wide belts.
Applications: Motor vehicle engines
Feature
Specification
Number of teeth = 24
Pitch = 3mm
Adjust to belt width = 9mm
Bore = 6mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan