RS PRO Timing Belt Pulley, 16 Tooth, 5mm Pitch

Sebelum PPN:
Rp409.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
XL 037 pulley. 5.1 mm (1/5 inch) pitch. Suitable for 6.4 mm (1/4 inch) and 9.5 mm (3/8 inch) wide belts.
Feature
Specification
Number of teeth = 16
Pitch = 5mm
Adjust to belt width = 9mm
Material = Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan