OPTIBELT Timing belt pulley 40 teeth 5mm pitch bore 23mm

Sebelum PPN:
Rp839.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 40*Pitch: 5mm*Adjust to belt width: 10mm*Bore: 23mm*Material: Aluminum*Code number: 236-5677

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan