OPTIBELT Timing belt pulley 32 teeth 9.5mm pitch bore 30mm

Sebelum PPN:
Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 32*Pitch: 9.5mm*Bore: 30mm*Material: Steel*Code number: 236-5641

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan