OPTIBELT Timing belt pulley 30 teeth 10mm pitch bore 30mm

Sebelum PPN:
Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type of belt pulley: Timing belt pulley *Pitch: 10mm *Match belt width: 32mm *Bore: 30mm *Material: Aluminum *Code number: 236-5604

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan