OPTIBELT Timing belt pulley 28 teeth 3mm pitch bore 12mm

Sebelum PPN:
Rp459.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 28*Pitch: 3mm*Adjust to belt width: 15mm*Bore: 12mm*Material: Aluminum*Code number: 236-5580

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan