OPTIBELT Timing belt pulley 24 teeth 5mm pitch bore 16mm

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 24*Pitch: 5mm*Adjust to belt width: 25mm*Bore: 16mm*Material: Steel*Code number: 236-5528

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan