OPTIBELT Timing belt pulley 19 teeth 10mm pitch bore 22mm

Sebelum PPN:
Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 19*Pitch: 10mm*Adjust to belt width: 50mm*Bore: 22mm*Material: Aluminum*Code number: 236-5464

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan