OPTIBELT Timing belt pulley 16 teeth 3mm pitch bore 7mm

Sebelum PPN:
Rp289.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 16*Pitch: 3mm*Adjust to belt width: 9mm*Bore: 7mm*Material: Aluminum*Code number: 236-5430

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan