OPTIBELT Timing belt pulley 14 teeth 2.5mm pitch bore 4mm

Sebelum PPN:
Rp299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type of belt pulley: Timing belt pulley *Pitch: 2.5mm *Adjustable belt width: 4mm, 6mm *Bore: 4mm *Material: Aluminum *Code number: 236-2771

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan