RS PRO Stepper Motor Hybrid 12V

Sebelum PPN:
Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Stepper motor type = Hybrid Step angle = 1.8°
Number of wires = 6
Power supply voltage = 12 V
Frame size = 56.4 x 56.4mm
Shaft diameter = 6.35mm
Allowable current = 420 mA
Winding arrangement = Unipolar Shaft length = 19mm
Depth = 51mm
Resistance/phase = 29Ω

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan