RS PRO Standard Type Cam Follower, Roller Diameter 30mm

Sebelum PPN:
Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 30mm
Roller length = 40mm
Type = Standard type Cam follower inner diameter = 12mm
Static load rating = 9800N
Dynamic load rating = 7940N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan