RS PRO Standard Cam Follower, Roller Diameter 80mm

Sebelum PPN:
Rp6.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 80mm
Roller length = 100mm
Type = Standard type Cam follower inner diameter = 30mm
Static load rating = 85060N
Dynamic load rating = 45370N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan