RS PRO Standard Cam Follower, Roller Diameter 40mm

Sebelum PPN:
Rp2.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 40mm
Roller length = 58mm
Type = Standard type Cam follower inner diameter = 18mm
Static load rating = 25200N
Dynamic load rating = 14700N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan