RS PRO Standard Cage Cam Follower, Roller Diameter 35mm

Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 35mm
Roller length = 52mm
Type = Standard Cage Cam Follower Inner Diameter = 16mm
Static load rating = 18330N
Dynamic load rating = 12050N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan