RS PRO Spur Gear POM Plastic Module 1 Number of Teeth 80, Pitch Circle Diameter 80mm

Sebelum PPN:
Rp839.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Module = 1
Number of teeth = 80
Material = POM resin Bore inner diameter = 8mm
Pitch diameter = 80mm
Hub diameter = 18mm
Face width = 6mm

RS PRO V11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan