RS PRO Spur Gear Module 1, Number of Teeth 14, Pitch Circle Diameter 14mm

Sebelum PPN:
Rp579.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 1
Number of teeth = 14
Bore diameter = 4mm
Pitch diameter = 14mm
Hub diameter = 9mm
Face width = 9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan