RS PRO Spur Gear Module 1 Number of Teeth 25, Pitch Circle Diameter 25mm

Sebelum PPN:
Rp159.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 1
Number of teeth = 25
Bore diameter = 6mm
Pitch circle diameter = 25mm
Hub diameter = 15mm
Face width = 9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan