RS PRO Spur Gear Module 0.7 Number of Teeth 15, Pitch Circle Diameter 10.5mm

Sebelum PPN:
Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 0.7
Number of teeth = 15
Bore diameter = 3mm
Pitch circle diameter = 10.5mm
Hub diameter = 6mm
Face width = 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan