RS PRO Spur Gear Module 0.7 Number of Teeth 100, Pitch Circle Diameter 70mm

Sebelum PPN:
Rp719.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 0.7
Number of teeth = 100
Bore diameter = 10mm
Pitch circle diameter = 70mm
Hub diameter = 21mm
Face width = 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan