RS PRO Small Thrust Cam Follower, Roller Diameter 8mm

Sebelum PPN:
Rp1.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 8mm
Roller length = 15mm
Type = Small Thrust Cam Follower Inner Diameter = 4mm
Static load rating = 1080N
Dynamic load rating = 1080N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan