RS PRO Small Thrust Cam Follower, Roller Diameter 10mm

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 10mm
Roller length = 18mm
Type = Small Thrust Cam Follower Inner Diameter = 5mm
Static load rating = 1860N
Dynamic load rating = 1860N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan