Lenovo ThinkBook14 2in1 Gen5

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Battery (Wh)60
CameraFHD 1080p with Privacy Shutter
ChipsetIntel SoC Platform
Display (inch)14, WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% sRGB, Corning Gorilla Glass, Touch
GraphicsIntegrated Intel Graphics
Memory (GB)2x 16, SODIMM DDR5-5600
Operating SystemWindows 11 Home Single
Power Adapter (W)65 USB-C Slim (2-pin, Wall-mount)
ProcessorIntel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel Smart Cache
SpeakersStereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN
Storage1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan