TROGO Laundry Cart (Troli Laundry / Troli Cucian)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)550x900x850
FabricSuper Kodura
FinishingPolish Mirror
MaterialStainless Steel 201, mirror 1.0mm
Size Frame (inch)Pipe 1
Wheel MaterialRubber
Wheels (inch)3 + Brake

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
rolly Laundry membantu mengatasi pengangkutan cucian yang berat dan tidak efisien, sehingga memperlancar operasional di hotel maupun bisnis laundry Anda.

Trolly Laundry Rectangle ini hadir dengan desain persegi panjang ergonomis yang memudahkan pengangkutan cucian dalam jumlah besar. Terbuat dari original stainless steel dan kain kanvas anti air, troli ini kokoh, tahan lama, dan fungsional. Roda 3 inch membuatnya mudah dipindahkan, menjadikannya solusi praktis untuk lingkungan hotel atau laundry.
Fitur
-Kain kanvas dengan dalaman anti air
-Kain mudah dibuka pasang untuk dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan