TROGO Hotel Trolley (Troli Hotel)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Capacity (kg)up to 500
Dashboard MaterialHollo & Plate SS, Plywood 15mm
Dimensions (mm)1100x600x1800
FinishingPolish Mirror
MaterialStainless Steel 201, mirror 1.0mm
Size Frame (inch)Pipe 1 1/4
Wheel Size (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Troli Hotel Roda 8in Luggage Cart dirancang untuk memudahkan pengangkutan barang bawaan dalam jumlah besar dengan kekuatan, stabilitas, dan efisiensi tinggi, sehingga mendukung operasional hotel secara optimal.

Troli Hotel Roda 8in Luggage Cart adalah solusi sempurna untuk membawa barang dengan kapasitas hingga 800 kg. Terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi, troli ini dilengkapi alas karpet beludru tidak licin untuk menjaga keamanan barang selama transportasi. Dengan sistem knockdown, troli ini mudah disimpan saat tidak digunakan.
Fitur
‑
Karet
 pelindung
‑
Karpet
 bali
 anti
 licin
‑
Gantungan
 Baju
‑
Kapasitas
 500kg
Kegunaan
Cocok Digunakan untuk:
Troli ini ideal untuk berbagai industri, seperti:

Hotel: Membantu staf membawa barang bawaan tamu atau perlengkapan hotel.
Bandara: Mengangkut bagasi dengan efisiensi maksimal.
Pusat Konvensi: Mendukung transportasi perlengkapan acara atau pameran.
Perkantoran: Untuk pengangkutan dokumen atau perlengkapan kantor.
Fasilitas Komersial: Kebutuhan logistik barang besar dan berat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan