Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.599.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Finishing | Polish Hairline |
|---|---|
| Grip (inch) | Pipe 1 |
| Material | Stainless Steel 201, Hairline 1.0mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dapur MBG menangani ribuan porsi setiap hari. Tanpa troli angkut yang kuat dan stabil, proses distribusi bahan makanan, peralatan masak, serta wadah produksi menjadi lambat, memakan tenaga besar, dan rentan terjadi tumpahan atau kecelakaan kerja. Instansi lain seperti restoran, hotel, dan catering juga sering kesulitan memindahkan beban berat secara aman dan efisien.
Load Trolley 300kg hadir sebagai alat angkut yang kokoh, ringan digerakkan, dan tahan lama. Dibuat dari stainless steel 201 yang anti karat dan mudah dibersihkan, troli ini membantu mempercepat mobilisasi stok, peralatan dapur, hingga food tray di area MBG maupun dapur komersial.
Load Trolley 300kg hadir sebagai alat angkut yang kokoh, ringan digerakkan, dan tahan lama. Dibuat dari stainless steel 201 yang anti karat dan mudah dibersihkan, troli ini membantu mempercepat mobilisasi stok, peralatan dapur, hingga food tray di area MBG maupun dapur komersial.
Fitur
-Kapasitas
300kg‑ Hairline tidak licin
‑ Grip model Lipat
Keunggulan Produk:
Kapasitas angkut hingga 300 kg
Mudah dipindahkan di lorong dapur MBG yang padat
Stainless steel higienis dan awet untuk pemakaian jangka panjang
Desain ergonomis meminimalkan kelelahan staf dapur
Ideal untuk mengangkut pan, stok bahan, perlengkapan masak, hingga alat kebersihan
Tahan korosi & mudah dibersihkan setelah penggunaan intensif
Kegunaan
Cocok Digunakan Untuk:Prioritas utama:
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) – memindahkan solid pan, bahan makanan, dan food tray dalam jumlah besar
Dapur sekolah, pesantren, dan panti pangan
Unit produksi makanan berskala besar
Juga cocok untuk:
Restoran & cafe
Catering & cloud kitchen
Hotel & ballroom service
Rumah sakit & fasilitas layanan publik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/pcP117210912-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
