TROGO Troli Barang Double Grip

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
FinishingPolish Hairline
Grip (inch)Pipe 1
Grip Height (mm)500
MaterialStainless Steel 201, Hairline 1.0mm
Wheel MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur

-Kapasitas 
300kg
‑
Hairline
 tidak 
licin
‑
Grip
 model
 Lipat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan