Sebelum PPN:
Rp8.099.900 - Rp8.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Capacity (kg) | up to 500 |
|---|---|
| Dashboard Material | Hollo & Plate SS, Plywood 15mm |
| Dimensions (mm) | 1100x600x1800 |
| Finishing | Polish Mirror |
| Material | Stainless Steel 201, mirror 1.0mm |
| Size Frame (inch) | Pipe 1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Troli Hotel Roda hadir sebagai solusi untuk mengangkut barang bawaan tamu dalam jumlah banyak, yang sering kali merepotkan tanpa alat yang kokoh, stabil, dan nyaman digunakan oleh staf hotel.
Troli Hotel Roda 5in dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi. Terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dengan desain elegan dan alas karpet beludru tidak licin untuk keamanan barang selama transportasi. Sistem knockdown memudahkan penyimpanan saat tidak digunakan.
Troli Hotel Roda 5in dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi. Terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dengan desain elegan dan alas karpet beludru tidak licin untuk keamanan barang selama transportasi. Sistem knockdown memudahkan penyimpanan saat tidak digunakan.
Fitur
‑
Karet
pelindung‑ Karpet bali anti licin
‑ Gantungan Baju
‑ Kapasitas 500kg
Kegunaan
Cocok Digunakan untuk:Troli ini ideal untuk berbagai kebutuhan, seperti:
Hotel: Membantu staf membawa barang bawaan tamu atau perlengkapan kamar.
Bandara: Untuk pengangkutan bagasi penumpang dengan nyaman.
Gedung Perkantoran: Mengangkut dokumen atau perlengkapan secara efisien.
Pusat Konvensi: Membawa perlengkapan acara atau pameran.
Fasilitas Komersial: Untuk kebutuhan logistik barang berat dan besar.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ofP117210879-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
