TROGO Troli Kursi Banquet

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Capacity (kg)up to 300
Dashboard MaterialPlate SS, Plywood 15mm
Dimensions (mm)650x650x1300
FinishingPolish Mirror
MaterialStainless Steel 201, mirror 1.0mm
Size Frame (inch)Pipe 1
Wheel Size (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hotel, event organizer, wedding organizer, dan rumah sakit sering menghadapi tantangan saat memindahkan tumpukan kursi, galon air, atau barang berat dalam jumlah banyak. Pengangkutan manual tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan risiko cedera staf serta kerusakan lantai atau karpet.

Troli Kursi dari InovaKit dirancang khusus untuk mempermudah mobilisasi kursi dan barang berat secara aman, cepat, dan rapi. Dengan rangka stainless steel yang kokoh, roda PU besar yang ramah lantai, serta alas berlapis karpet anti licin, troli ini menjadi alat bantu profesional yang meningkatkan efisiensi kerja staf di berbagai lingkungan operasional.
Fitur
‑
Karpet
 bali
 anti
 licin
‑
Bisa
 angkat
 galon
 air
 max
imum 4 hingga 5 
galon
‑
Bisa 
angkat
 kursi
 s/d
 10
 unit sekali 
jalan
‑
Bisa 
angkat
 barang 
s/d
 300kg
Kegunaan
Cocok Digunakan Untuk:
Hotel & ballroom (penataan dan penyimpanan kursi)
Event Organizer & Wedding Organizer
Rumah sakit & fasilitas kesehatan
Gedung pertemuan, aula, dan tempat ibadah
Area komersial, convention hall, dan pusat acara

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan