Depureco Central Vacuum

Sebelum PPN:
Rp329.999.900
Spesifikasi
Bin Capacity (L)100
Dimensions (mm)650x1100
Height (mm)1400
Inlet Size (mm)70
Insulation classF
Maximum Air Flow (m³/hour)330
Maximum Vacuum (mbar)510
Noise Level (dB(A))76
Power (kW/hp)5.5/7.5
Primary Filter ClassM Class (Class EN 60335-2-69)
Primary Filter CleaningManual shaker
Primary Filter MediaPolyester
Primary Filter Surface Area (cm²)38000
Primary Filter TypeStar Filter
Relief ValveIncluded
Suction TypeSide Channel blower
Vacuum in Continuous Run (mbar)440
Voltage (V/Hz)400/(50/60)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan